Motion
472920
Oil Seal - Solid, 2.250 in Shaft Dia., 3.376 in OD, 0.375 in Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00613270
N° MFR472920
Price$45.61/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 2.250 in Shaft Dia., 3.376 in OD, 0.375 in Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00613270
N° MFR472920
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
Votre prix45.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
472920 JOINT D’HUILE
  • Faible coût
  • Bonne capacité à basse température.
  • Faible enflure des fluides hydrocarbures.

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    2.250 po
  • Diamètre extérieur
    3.376 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Type de joint
    Lèvres multiples
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893520643
  • Poids
    0.05 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif