Aperçu
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre1.625 po
- Diamètre extérieur2.254 po
- Largeur totale0.312 po
- Type de conception48
- Type de jointLèvre unique avec ressort
- Matériau pour les lèvresViton
- Type de lèvresLèvre unique avec ressort
- Mot-clé de descriptionConception 48
- BoîtierSans boîtier intérieur
- Numéro CUP du fabricant053893510972
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3000 pi/min
- Tolérance au désalignement0.015 po à 800 tr/min; 0.010 po à 4200 tr/min
- Description de la constructionLèvre unique, à ressort sans boîtier intérieur
- Application typiqueUsage général
- Poids0.08 lb
- Plage de température continue-40 à 400°F