Aperçu
- Boîtier extérieur en métal robuste
- La conception en biseau inversé empêche le rebord des lèvres de se renverser
- Capacité de désalignement agressif de l’arbre à l’alésage.
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre13.000 po
- Diamètre extérieur14.500 po
- Largeur totale0.688 po
- Type de conceptionModèle 59
- MatérielMILL-RIGHT® N - Nitrile
- Type de jointJoint d’étanchéité à l’huile
- Matériau pour les lèvresUsine droite N
- Type de lèvresLèvre unique
- Mot-clé de descriptionModèle 59
- Nom du fabricant (attribut de description)Verrou
- BoîtierAvec boîtier intérieur
- Plage de température de fonctionnement200 °F
- Tolérance de pression7 psi
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Matériau du ressort302SS
- Pression maximale7 psi
- Vitesse de surface maximale de l’arbre5,000 pi/min
- Tolérance au désalignement0.093 po à 2,500 pi/min; 0,047 po à 5,000 pi/min
- SérieModèle 59
- Numéro de catalogue du fabricant24700-4093
- Description de la constructionLèvre unique, regorgeant de ressort avec étui intérieur
- Code d’harmonisation8487900040
- Application typiqueApplications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles
- Poids2.82 lb
- Plage de température continue-40 à 200°F
- Température maximale200 °F
- Température minimale-40 °F
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la solution d’isolateur pour roulements Oil-Gas Flood-GardL’isolateur de roulement FLOOD-GARD fonctionne sans fuite depuis plus de deux ans. Satisfait des résultats, le client a acheté trois joints d’étanchéité supplémentaires pour les unités restantes et un
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau du joint de pompe Food-BevAprès l’installation, le client a éliminé les fuites et n’a plus besoin de réemballer les pompes du mélangeur à casserole, passant de trois changements par jour à zéro.
Voir la documentation
Étude de cas sur l’amélioration de la raffinerie de sucre Garlock Food-BevL’agitateur de cristallisation du sucre du client ne fonctionnait pas correctement. Le joint de mélangeur 3-D de Garlock a été installé et a considérablement réduit le temps d’entretien.
Voir la documentation
Brochure en acier fer GarlockLorsque les temps d’arrêt ne sont pas une option, la famille d’entreprises Garlock fournit des produits d’étanchéité qui se concentrent sur les exigences extrêmes de l’industrie des métaux.
Voir la documentation
Plus de ressources
Étude de cas sur la protection de l’approvisionnement critique en eau Garlock avec MULTI-SWELL
Grâce à la réponse rapide de Garlock et à ses performances exceptionnelles en matière de joints, le système a été entièrement scellé dès le démarrage. Le projet a respecté l’échéancier et ne présente aucune fuite, protégeant l’infrastructure d’eau essentielle dans toute la région et réalisant des économies préventives de millions de dollars.
Étude de cas sur le scellement fiable Garlock pour les conduites d’eau de grand diamètre
Ces tailles permettent une construction en une seule pièce, même pour les brides de 84 pouces. Le gonflement contrôlé des joints et la compressibilité élevée ont permis un scellement fiable sous faible contrainte tout en maintenant une performance à long terme sous pleine pression du système. Le client a finalement choisi MULTI-SWELL pour ses avantages techniques et ses performances éprouvées dans les applications d’eau.