59 X 4254
Klozure® MILL-RIGHT® N -Joint d’huile pour boîtier en acier au carbone - Solide, diamètre d’arbre de 21.250 po, diamètre extérieur de 23.250 po, largeur totale de 0.875 po, modèle 59 , matériau pour lèvre Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI00613670
N° MFR59 X 4254
Prix1,694.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Klozure® MILL-RIGHT® N -Joint d’huile pour boîtier en acier au carbone - Solide, diamètre d’arbre de 21.250 po, diamètre extérieur de 23.250 po, largeur totale de 0.875 po, modèle 59 , matériau pour lèvre Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI00613670
N° MFR59 X 4254
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
Prix1,694.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
59X4254 MILL-DROIT N CRS 21.250" DI
  • Le KLOZURE® Modèle 59 est un joint assemblé pour service intensif.
  • La conception en biseau inversé empêche le renversement des lèvres.
  • Capacité de désalignement agressif de l’arbre à l’alésage.
  • Boîtier extérieur robuste en acier au carbone.
  • Ressort à doigt en acier inoxydable moulé.
  • MILL-RIGHT® N (nitrile) offre une résistance modérée à l’abrasion et aux produits chimiques.
  • Fabriqué aux États-Unis

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    21.250 po
  • Diamètre extérieur
    23.250 po
  • Largeur totale
    0.875 po
  • Type de conception
    Modèle 59
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Mot-clé de description
    Modèle 59
  • Boîtier
    Avec boîtier intérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Numéro CUP du fabricant
    717744908171
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    24700-4254
  • Synonyme
    Barrière, dynamique, rétention de la lubrification des roulements, exclusion de contamination, joint d’arbre radial pour huile ou graisse
  • Description de la construction
    Joint assemblé, lèvre en biseau inversé unique, lèvre à ressort, boîtier en acier au carbone robuste
  • Code d’harmonisation
    8487900040.US
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles
  • Poids
    9.385 lb
  • Plage de température continue
    -40 à 200°F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Documentation et catalogues