24700-4405

Garlock Klozure
24700-4405

Klozure® Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 34.500 po, diamètre extérieur de 36.500 po, largeur totale de 0.875 po, matériau pour lèvre Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI00613686
N° MFR24700-4405
Prix2,948.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Garlock Klozure
24700-4405

Klozure® Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 34.500 po, diamètre extérieur de 36.500 po, largeur totale de 0.875 po, matériau pour lèvre Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI00613686
N° MFR24700-4405
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
Prix2,948.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
59X4405 MILL-DROIT N CRS 34.500" DI
  • Boîtier extérieur en métal robuste
  • La conception en biseau inversé empêche le rebord des lèvres de se renverser
  • Capacité de désalignement agressif de l’arbre à l’alésage.

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    34.500 po
  • Diamètre extérieur
    36.500 po
  • Largeur totale
    0.875 po
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du ressort
    302SS
  • Numéro CUP du fabricant
    717744042974
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5,000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po à 2,500 pi/min; 0,047 po à 5,000 pi/min
  • Série
    Modèle 59
  • Synonyme
    Barrière, dynamique, rétention de la lubrification des roulements, exclusion de contamination, joint d’arbre radial pour huile ou graisse
  • Description de la construction
    Joint assemblé, lèvre en biseau inversé unique, lèvre à ressort, boîtier en acier au carbone robuste
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles
  • Poids
    14.05 lb
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues