Motion
24700-4515

Garlock Klozure
24700-4515

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 9.750 po, diamètre extérieur de 11.000 po, largeur totale de 0.625 po, matériau pour lèvre Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI00613698
N° MFR24700-4515
Prix714.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Garlock Klozure
24700-4515

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 9.750 po, diamètre extérieur de 11.000 po, largeur totale de 0.625 po, matériau pour lèvre Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI00613698
N° MFR24700-4515
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
Prix714.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
59X4515 MILL-DROIT N CRS 9.750" DI
  • Boîtier extérieur en métal robuste
  • La conception en biseau inversé empêche le rebord des lèvres de se renverser
  • Capacité de désalignement agressif de l’arbre à l’alésage.

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    9.750 po
  • Diamètre extérieur
    11.000 po
  • Largeur totale
    0.625 po
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du ressort
    302SS
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5,000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po à 2,500 pi/min; 0,047 po à 5,000 pi/min
  • Série
    Modèle 59
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues