Motion
24700-4578

Garlock Klozure
24700-4578

Klozure® Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre 30.315 po, diamètre extérieur 33.268 po, largeur totale 1.094 po, modèle 59 , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI00613703
N° MFR24700-4578
Prix1,936.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Garlock Klozure
24700-4578

Klozure® Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre 30.315 po, diamètre extérieur 33.268 po, largeur totale 1.094 po, modèle 59 , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI00613703
N° MFR24700-4578
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
Votre prix1,936.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
59X4578 MILL-DROIT N CRS 30.315" DI
  • Boîtier extérieur en métal robuste
  • La conception en biseau inversé empêche le rebord des lèvres de se renverser
  • Capacité de désalignement agressif de l’arbre à l’alésage.

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    30.315 po
  • Diamètre extérieur
    33.268 po
  • Largeur totale
    1.094 po
  • Type de conception
    Modèle 59
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Mot-clé de description
    Modèle 59
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Boîtier
    Avec boîtier intérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du ressort
    302SS
  • Numéro CUP du fabricant
    717744175412
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5,000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po à 2,500 pi/min; 0,047 po à 5,000 pi/min
  • Série
    Modèle 59
  • Numéro de catalogue du fabricant
    24700-4578
  • Description de la construction
    Lèvre unique, regorgeant de ressort avec étui intérieur
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles
  • Poids
    23.64 lb
  • Plage de température continue
    -40 à 200°F
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues