Motion
403250
Anneau en V plein – VR1, 12.205 à 13.189 po de portée d’arbre, 0.787 po de largeur, matériau en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00613857
N° MFR403250
Prix234.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau en V plein – VR1, 12.205 à 13.189 po de portée d’arbre, 0.787 po de largeur, matériau en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00613857
N° MFR403250

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix234.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
403250 V - BAGUE
  • Souvent utilisé comme joint secondaire pour aider à protéger les joints primaires dans les environnements hautement contaminés
  • Convient à une très grande variété d’applications, faites d’élastomères qui s’étirent
  • Les joints d'étanchéité en V empêchent les contaminants de pénétrer dans de nombreux types de roulements

Spécifications

  • Gamme d’arbres ou de diamètres intérieurs
    12.205 à 13.189 po
  • Largeur
    0.787 po
  • Code à lèvres
    NBR
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Section transversale
    0.787 po
  • Plage de température continue
    -40 à 210 °F
  • Largeur du siège du joint
    0.563 po
  • Type de conception
    VR1
  • Description de la construction
    Anneau en V entièrement souple en caoutchouc
  • Largeur ajustée pour anneau en V
    0.157 po
  • Tolérance de pression
    4.36 psi
  • Méthode d’installation
    Étiré sur la tige
  • Type de joint
    Joints axiaux/anneaux en V
  • Quantité du colis
    Pièces unitaires uniques
  • Numéro CUP du fabricant
    85311090209
  • CUP_NON
    085311090209
  • Application typique
    Protéger les roulements dans les boîtes d’engrenages, les moteurs électriques et les entraînements
  • Poids
    1.43 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif