Aperçu
- Souvent utilisé comme joint secondaire pour aider à protéger les joints primaires dans les environnements hautement contaminés
- Convient à une très grande variété d’applications, faites d’élastomères qui s’étirent
- Les joints d'étanchéité en V empêchent les contaminants de pénétrer dans de nombreux types de roulements
Spécifications
- Description de la constructionAnneau en V entièrement souple en caoutchouc
- Plage de température continue-40 à 210 °F
- Section transversale0.787 po
- Type de conceptionVR1
- Largeur ajustée pour anneau en V0.157 po
- Méthode d’installationÉtiré sur la tige
- Code à lèvresNBR
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Numéro CUP du fabricant85311090575
- Quantité du colisPièces unitaires uniques
- Tolérance de pression4.36 psi
- Largeur du siège du joint0.563 po
- Type de jointJoints axiaux/anneaux en V
- Gamme d’arbres ou de diamètres intérieurs20.866 à 22.835 po
- CUP_NON085311090575
- Application typiqueProtéger les roulements dans les boîtes d’engrenages, les moteurs électriques et les entraînements
- Poids2.76 lb
- Largeur0.787 po