Aperçu
- Matériau d’acétoxy monocomposant semblable à une pâte qui durcit en un solide caoutchouté résistant lorsqu’il est exposé à l’humidité dans l’air
- Ne s’affaisse pas, ne s’affaisse pas et ne coule pas, ce qui le rend excellent pour les joints suspendus et latéraux
- Adhère au métal propre, au verre, à la plupart des types de bois, aux silicones RTV, au caoutchouc de silicone vulcanisé et à la céramique
- Excellente résistance aux intempéries, aux températures extrêmes et aux environnements caustiques
- Conforme à la norme NSF 51 et aux exigences de la FDA/USDA pour une utilisation dans les établissements exploités dans le cadre du programme fédéral d’inspection de la viande et de la volaille
Spécifications
- CouleurEffacer
- Base chimiqueSilicone acétoxy
- Application-35°F à 140°F
- Temps de durcissement10-20 minutes
- Plage de température de fonctionnement-40°F à 400°F
- Taille de l’emballage10.3 oz
- Type de colisCartouche
- Point d’éclair212 °F
- Gravité spécifique1.02 à 25 °C
- Normes respectéesFDA/USDA, norme NSF 51, reconnu UL, ASTM C920 type S, grade NS, classe 25
- Contenu en COV23 g/L