Aperçu
- Scellant adhésif en silicone à usage général en une partie qui durcit à température ambiante pour former un joint en caoutchouc robuste
- Ne s’affaisse pas dans les applications verticales ou aériennes
- Formulé pour résister aux cycles à température extrême, à la lumière UV et à l’ozone
- Ne peut pas être peint
Spécifications
- Taille de l’emballage300 ml
- Type de colisCartouche
- CouleurTransparent
- ApplicationScellement
- Plage de température de fonctionnement-65 à +450 °F
- CUP_NON079340595750
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation