Aperçu
Spécifications
- ApplicationUtilisé pour le nivellement
- Taille du boulon1/2 po
- Grade302/304
- Quantité de la trousse260
- Longueur14.8, 2 po
- MatérielAcier inoxydable série 300
- Nombre de pièces260
- Longueur de cale2 po
- Matériau de caleAcier inoxydable
- Taille de la caleA
- Type de caleCale à fentes avec assortiment de languettes
- Largeur de cale2 po
- TailleA - 2 po x 2 po
- Profondeur de la fente1-9/32 po
- Taille de l’emplacement5/8 po
- Largeur de rainure5/8 po
- Hauteur de la languette1/2 po
- Largeur de la languette1 po
- Épaisseur0.001 à 0.125 po
- Largeur4.2, 2 po
- TypeAvec onglet