Aperçu
Spécifications
- ApplicationUtilisé pour le nivellement
- Taille du boulon5/8 po
- Grade302/304
- Quantité de la trousse260
- Longueur15.2, 3 po
- MatérielAcier inoxydable série 300
- Nombre de pièces260
- Longueur de cale3 po
- Matériau de caleAcier inoxydable
- Taille de la caleB
- Type de caleCale à fentes avec assortiment de languettes
- Largeur de cale3 po
- TailleB - 3 po x 3 po
- Profondeur de la fente2-1/8 po
- Taille de l’emplacement7/8 po
- Largeur de rainure7/8 po
- Hauteur de la languette5/8 po
- Largeur de la languette1-1/2 po
- Épaisseur0.001 à 0.125 po
- Largeur5.4, 3 po
- TypeAvec onglet