Motion
MSB3-CK
Cale à fentes - avec languette, B, 7/8 po taille d’encoche, 130 quantités de trousses
N° D’ARTICLE MI00614138
N° MFRMSB3-CK
Prix440.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cale à fentes - avec languette, B, 7/8 po taille d’encoche, 130 quantités de trousses
N° D’ARTICLE MI00614138
N° MFRMSB3-CK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix440.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MSB3-CK B 3"X3" KIT D'OUTILLAGE 130 PIÈCES

Spécifications

  • Application
    Utilisé pour le nivellement
  • Taille du boulon
    5/8 po
  • Grade
    302/304
  • Quantité de la trousse
    130
  • Longueur
    15, 3 po
  • Matériel
    Acier inoxydable série 300
  • Nombre de pièces
    130
  • Longueur de cale
    3 po
  • Matériau de cale
    Acier inoxydable
  • Taille de la cale
    B
  • Type de cale
    Cale à fentes avec assortiment de languettes
  • Largeur de cale
    3 po
  • Taille
    B - 3 po x 3 po
  • Profondeur de la fente
    2-1/8 po
  • Taille de l’emplacement
    7/8 po
  • Largeur de rainure
    7/8 po
  • Hauteur de la languette
    5/8 po
  • Largeur de la languette
    1-1/2 po
  • Épaisseur
    0.001 à 0.125 po
  • Largeur
    5.5, 3 po
  • Type
    Avec onglet

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif