Aperçu
Spécifications
- ApplicationUtilisé pour le nivellement
- Taille du boulon7/8 po
- Grade302/304
- Quantité de la trousse260
- Longueur14.8, 4 po
- MatérielAcier inoxydable série 300
- Nombre de pièces260
- Longueur de cale4 po
- Matériau de caleAcier inoxydable
- Taille de la caleC
- Type de caleCale à fentes avec assortiment de languettes
- Largeur de cale4 po
- TailleC - 4 po x 4 po
- Profondeur de la fente2-3/4 po
- Taille de l’emplacement1 1/4 po
- Largeur de rainure1-1/4 po
- Hauteur de la languette3/4 po
- Largeur de la languette2-1/4 po
- Épaisseur0.001 à 0.125 po
- Largeur6.3, 4 po
- TypeAvec onglet