Aperçu
Spécifications
- ApplicationUtilisé pour le nivellement
- Taille du boulon1-1/4 po
- Grade302/304
- Quantité de la trousse260
- Longueur15, 5 po
- MatérielAcier inoxydable série 300
- Nombre de pièces260
- Longueur de cale5 po
- Matériau de caleAcier inoxydable
- Taille de la caleD
- Type de caleCale à fentes avec assortiment de languettes
- Largeur de cale5 po
- TailleD - 5 po x 5 po
- Profondeur de la fente3-5/8 po
- Taille de l’emplacement1 5/8 po
- Largeur de rainure1-5/8 po
- Hauteur de la languette1 po
- Largeur de la languette2-1/2 po
- Épaisseur0.001 à 0.125 po
- Largeur7, 5 po
- TypeAvec onglet