Motion
MSA004-20
Cale à fentes - avec languette, A, 5/8 po taille d’encoche, 20 par paquet
N° D’ARTICLE MI00614183
N° MFRMSA004-20
Prix39.50 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cale à fentes - avec languette, A, 5/8 po taille d’encoche, 20 par paquet
N° D’ARTICLE MI00614183
N° MFRMSA004-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix39.50 $/paquet

Aperçu

Description du fabricant
TAILLE A 2 0,004 PAQUET DE MAILLOTS DE BAIN 20

Spécifications

  • Application
    Utilisé pour l’espacement sur les pompes, les moteurs, les compresseurs, les générateurs et autres machines d’usine
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Grade
    302/304
  • Longueur
    2.5, 2 po
  • Matériel
    Acier inoxydable série 300
  • Quantité du colis
    20
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Rouille et corrosion
  • Dureté Rockwell
    C35-45
  • Longueur de cale
    2 po
  • Matériau de cale
    Acier inoxydable
  • Taille de la cale
    A
  • Calage de cale
    Plein dur
  • Épaisseur des cales
    0.0040 po
  • Type de cale
    Cale fendue avec languette
  • Largeur de cale
    2 po
  • Taille
    A - 2 po x 2 po
  • Profondeur de la fente
    1-9/32 po
  • Taille de l’emplacement
    5/8 po
  • Largeur de rainure
    5/8 po
  • Hauteur de la languette
    1/2 po
  • Largeur de la languette
    1 po
  • Tempérer
    Plein dur
  • Épaisseur
    0.0040 po
  • Tolérance d’épaisseur
    +/-0.0002 po
  • Type
    Avec onglet
  • Largeur
    2.8, 2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif