Aperçu
Spécifications
- ApplicationUtilisé pour l’espacement sur les pompes, les moteurs, les compresseurs, les générateurs et autres machines d’usine
- Taille du boulon1/2 po
- Grade302/304
- Longueur2.5, 2 po
- MatérielAcier inoxydable série 300
- Quantité du colis20
- Caractéristiques de l’application de résistanceRouille et corrosion
- Dureté RockwellC35-45
- Longueur de cale2 po
- Matériau de caleAcier inoxydable
- Taille de la caleA
- Calage de calePlein dur
- Épaisseur des cales0.0150 po
- Type de caleCale fendue avec languette
- Largeur de cale2 po
- TailleA - 2 po x 2 po
- Profondeur de la fente1-9/32 po
- Taille de l’emplacement5/8 po
- Largeur de rainure5/8 po
- Hauteur de la languette1/2 po
- Largeur de la languette1 po
- TempérerPlein dur
- Épaisseur0.0150 po
- Tolérance d’épaisseur+/-0.0005 po
- TypeAvec onglet
- Largeur2.7, 2 po