Aperçu
Spécifications
- ApplicationUtilisé pour l’espacement sur les pompes, les moteurs, les compresseurs, les générateurs et autres machines d’usine
- Taille du boulon7/8 po
- Grade302/304
- Longueur4.7, 4 po
- MatérielAcier inoxydable série 300
- Quantité du colis20
- Caractéristiques de l’application de résistanceRouille et corrosion
- Dureté RockwellC35-45
- Longueur de cale4 po
- Matériau de caleAcier inoxydable
- Taille de la caleC
- Calage de calePlein dur
- Épaisseur des cales0.0030 po
- Type de caleCale fendue avec languette
- Largeur de cale4 po
- TailleC - 4 po x 4 po
- Profondeur de la fente2-3/4 po
- Taille de l’emplacement1 1/4 po
- Largeur de rainure1-1/4 po
- Hauteur de la languette3/4 po
- Largeur de la languette2-1/4 po
- TempérerPlein dur
- Épaisseur0.0030 po
- Tolérance d’épaisseur+/-0.0002 po
- TypeAvec onglet
- Largeur4.7, 4 po