Motion
MSC100-20
Cale à fentes - avec languette, C, 1 1/4 po taille d’encoche, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI00614377
N° MFRMSC100-20
Prix154.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cale à fentes - avec languette, C, 1 1/4 po taille d’encoche, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI00614377
N° MFRMSC100-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix154.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TAILLE C 4 0,100 PAQUET DE MAILLOTS DE BAIN 20

Spécifications

  • Application
    Utilisé pour l’espacement sur les pompes, les moteurs, les compresseurs, les générateurs et autres machines d’usine
  • Taille du boulon
    7/8 po
  • Grade
    302/304
  • Longueur
    5.7, 4 po
  • Matériel
    Acier inoxydable série 300
  • Quantité du colis
    5
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Rouille et corrosion
  • Dureté Rockwell
    B80-90
  • Longueur de cale
    4 po
  • Matériau de cale
    Acier inoxydable
  • Taille de la cale
    C
  • Calage de cale
    Doux (ancré)
  • Épaisseur des cales
    0.1000 po
  • Type de cale
    Cale fendue avec languette
  • Largeur de cale
    4 po
  • Taille
    C - 4 po x 4 po
  • Profondeur de la fente
    2-3/4 po
  • Taille de l’emplacement
    1 1/4 po
  • Largeur de rainure
    1-1/4 po
  • Hauteur de la languette
    3/4 po
  • Largeur de la languette
    2-1/4 po
  • Tempérer
    Recuit
  • Épaisseur
    0.1000 po
  • Tolérance d’épaisseur
    +/-0.0020 po
  • Type
    Avec onglet
  • Largeur
    4.4, 4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif