Aperçu
Spécifications
- ApplicationUtilisé pour l’espacement sur les pompes, les moteurs, les compresseurs, les générateurs et autres machines d’usine
- Taille du boulon1-1/4 po
- Grade302/304
- Longueur6.8, 5 po
- MatérielAcier inoxydable série 300
- Quantité du colis5
- Caractéristiques de l’application de résistanceRouille et corrosion
- Dureté RockwellB80-90
- Longueur de cale5 po
- Matériau de caleAcier inoxydable
- Taille de la caleD
- Calage de caleDoux (ancré)
- Épaisseur des cales0.1000 po
- Type de caleCale fendue avec languette
- Largeur de cale5 po
- TailleD - 5 po x 5 po
- Profondeur de la fente3-5/8 po
- Taille de l’emplacement1 5/8 po
- Largeur de rainure1-5/8 po
- Hauteur de la languette1 po
- Largeur de la languette2-1/2 po
- TempérerRecuit
- Épaisseur0.1000 po
- Tolérance d’épaisseur+/-0.0020 po
- TypeAvec onglet
- Largeur5.8, 5 po