Aperçu
Spécifications
- DescriptionJoint torique
- Dureté70 Shore D
- Section transversale0.0313 po
- Diamètre intérieur0.0313 po
- Diamètre extérieur3/32 po
- MatérielBuna-N
- Plage de températureMoins 40° à 275°
- Application typiqueUtiliser avec des applications abrasives ou à haute pression
- Duromètre70 Duromètre
- Quantité standard du colis500 par sac
- Nom commercial/de marqueChemigum, Nysyn, Krynac, Hycar, Paracril, Perbunan
- Tolérance du diamètre intérieur.029 Plus ou moins 0,004
- Tolérance de la section transversale.040 Plus ou moins 0,003
- Numéro du joint torique de secours8-001
- Méthode venduePrix par unité
- Numéro du joint torique quadrupleQr-4001
- Détails supplémentairesHomologué par Underwriter’s Laboratories
- Type de produitJoints toriques