Aperçu
Description du fabricant
573002615 005 BUNA-N O-RING (500/SAC)
Spécifications
- DescriptionJoint torique
- Dureté70 Shore D
- Section transversale0.0625 po
- Diamètre intérieur0.0938 po
- Diamètre extérieur7/32 po
- MatérielBuna-N
- Plage de températureMoins 40° à 275°
- Application typiqueUtiliser avec des applications abrasives ou à haute pression
- Duromètre70 Duromètre
- Quantité standard du colis500 par sac
- Nom commercial/de marqueChemigum, Nysyn, Krynac, Hycar, Paracril, Perbunan
- Tolérance du diamètre intérieur.101 Plus ou moins 0,005
- Tolérance de la section transversale.070 Plus ou moins 0,003
- Numéro du joint torique de secours8-005
- Méthode venduePrix par unité
- Numéro du joint torique quadrupleQr-4005
- Détails supplémentairesHomologué par Underwriter’s Laboratories
- Type de produitJoints toriques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité