22550-211
Joint torique série 22550 -
N° D’ARTICLE MI00614864
N° MFR22550-211
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique série 22550 -
N° D’ARTICLE MI00614864
N° MFR22550-211
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
22550-211 BUNA-N 214 O-RING
  • Matériau en nitrile
  • Joint torique seulement
  • Trousses de réparation STC (moitiés femelles)
  • 70 Duromètre
  • Offert dans une variété de tailles

Spécifications

  • Hauteur
    1.060 po
  • Diamètre intérieur
    0.796 po
  • Longueur
    0.140 po
  • Épaisseur
    0.139 po
  • Largeur
    1.060 po
  • Poids
    0.01 lb
  • Diamètre extérieur
    1.063 po
  • Matériel
    Buna-N
  • Type d’article
    Joints toriques et joints d’étanchéité
  • Couleur
    Noir avec pois bleus

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif