22550-214
Joint torique série 22550 -
N° D’ARTICLE MI00614872
N° MFR22550-214
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique série 22550 -
N° D’ARTICLE MI00614872
N° MFR22550-214
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
22550-214 BUNA-N 214 O-RING
  • Offert dans une variété de tailles
  • Matériau en nitrile
  • 70 Duromètre
  • Joint torique seulement
  • Trousses de réparation STC (moitiés femelles)

Spécifications

  • Hauteur
    1.250 po
  • Diamètre intérieur
    0.984 po
  • Longueur
    0.140 po
  • Épaisseur
    0.139 po
  • Largeur
    1.250 po
  • Poids
    0.01 lb
  • Diamètre extérieur
    1.250 po
  • Matériel
    Buna-N
  • Type d’article
    Joints toriques et joints d’étanchéité
  • Couleur
    Noir avec pois bleus

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif