22550-223
Joint torique série 22550 -
N° D’ARTICLE MI00614906
N° MFR22550-223
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique série 22550 -
N° D’ARTICLE MI00614906
N° MFR22550-223
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
22550-223 BUNA-N 214 O-RING
  • Disponible en plusieurs tailles.
  • Buna-N, caoutchouc nitrile basse température
  • Comprend un point bleu pour indiquer le matériau Buna-N

Spécifications

  • Hauteur
    1.880 po
  • Diamètre intérieur
    1.625 po
  • Longueur
    0.130 po
  • Épaisseur
    0.125 po
  • Largeur
    1.880 po
  • Poids
    0.01 lb
  • Diamètre extérieur
    1.875 po
  • Matériel
    Buna-N
  • Type d’article
    Joints toriques et joints d’étanchéité

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif