Aperçu
Spécifications
- DescriptionJoint torique
- Dureté70 Shore D
- Section transversale0.1250 po
- Diamètre intérieur4.000 po
- Diamètre extérieur4-1/4 po
- MatérielBuna-N
- Plage de températureMoins 40° à 275°
- Application typiqueUtiliser avec des lubrifiants pétroliers, des huiles hydrauliques, de l’essence, de l’eau et de l’alcool
- Duromètre70 Duromètre
- Quantité standard du colis100 par sac
- Nom commercial/de marqueChemigum, Nysyn, Krynac, Hycar, Paracril, Perbunan
- Tolérance du diamètre intérieur3.984 Plus ou Moins 0,028
- Tolérance de la section transversale.139 Plus ou moins 0,004
- Numéro du joint torique de secours8-242
- Méthode venduePrix par unité
- Numéro du joint torique quadrupleQr-4242
- Détails supplémentairesHomologué par Underwriter’s Laboratories
- Type de produitJoints toriques