394 BUNA-N O-RING (25 PAR SAC)

Dichtomatik
394 BUNA-N O-RING (25 PER BAG)

Joint torique - matériau Buna-N, DI 25.000 po, 0.1875 po en coupe transversale, 70 Duromètre
N° D’ARTICLE MI00615185
N° MFR394 BUNA-N O-RING (25 PER BAG)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dichtomatik
394 BUNA-N O-RING (25 PER BAG)

Joint torique - matériau Buna-N, DI 25.000 po, 0.1875 po en coupe transversale, 70 Duromètre
N° D’ARTICLE MI00615185
N° MFR394 BUNA-N O-RING (25 PER BAG)
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
573013059 394 BUNA-N O-RING (25/SAC)

Spécifications

  • Description
    Joint torique
  • Dureté
    70 Shore D
  • Section transversale
    0.1875 po
  • Diamètre intérieur
    25.000 po
  • Diamètre extérieur
    25-3/8 po
  • Matériel
    Buna-N
  • Plage de température
    Moins 40° à 275°
  • Application typique
    Utiliser avec des lubrifiants pétroliers, des huiles hydrauliques, de l’essence, de l’eau et de l’alcool
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Quantité standard du colis
    25 par sac
  • Nom commercial/de marque
    Chemigum, Nysyn, Krynac, Hycar, Paracril, Perbunan
  • Tolérance du diamètre intérieur
    24.940 Plus ou Moins 0,115
  • Tolérance de la section transversale
    .210 Plus ou moins 0,005
  • Numéro du joint torique de secours
    8-394
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Numéro du joint torique quadruple
    Qr-4384
  • Détails supplémentaires
    Homologué par Underwriter’s Laboratories
  • Type de produit
    Joints toriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif