Aperçu
Spécifications
- DescriptionJoint torique
- Dureté75 Shore D
- Section transversale0.0469 po
- Diamètre intérieur0.0469 po
- Diamètre extérieur9/64 po
- MatérielFluorocarbone / Viton
- Plage de températureMoins 31° à 437°
- Application typiqueUtiliser avec des applications abrasives ou à haute pression
- Duromètre75 Duromètre
- Quantité standard du colis100 par sac
- Nom commercial/de marqueViton / Fluorel
- Tolérance du diamètre intérieur.042 Plus ou moins 0,004
- Tolérance de la section transversale.050 Plus ou moins 0,003
- Numéro du joint torique de secours8-002
- Méthode venduePrix par unité
- Numéro du joint torique quadrupleQr-4002
- Détails supplémentairesLa résistance du dispositif de compression est excellente
- Type de produitJoints toriques