Aperçu
Spécifications
- DescriptionJoint torique
- Dureté75 Shore D
- Section transversale0.1250 po
- Diamètre intérieur7.500 po
- Diamètre extérieur7-3/4 po
- MatérielFluorocarbone / Viton
- Plage de températureMoins 31° à 437°
- Application typiqueUtiliser avec des applications abrasives ou à haute pression
- Duromètre75 Duromètre
- Quantité standard du colis1 chac.
- Nom commercial/de marqueViton / Fluorel
- Tolérance du diamètre intérieur7.484 Plus ou Moins 0,045
- Tolérance de la section transversale.139 Plus ou moins 0,004
- Numéro du joint torique de secours2-264
- Méthode venduePrix par unité
- Numéro du joint torique quadrupleQr-4264
- Détails supplémentairesLa résistance du dispositif de compression est excellente
- Type de produitJoints toriques