313 BUNA-N O-RING (100 PAR SAC)

Dichtomatik
313 BUNA-N O-RING (100 PER BAG)

Joint torique - matériau Buna-N, DI 0.6875 po, 0.1875 po en coupe transversale, 70 Duromètre
N° D’ARTICLE MI00620126
N° MFR313 BUNA-N O-RING (100 PER BAG)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dichtomatik
313 BUNA-N O-RING (100 PER BAG)

Joint torique - matériau Buna-N, DI 0.6875 po, 0.1875 po en coupe transversale, 70 Duromètre
N° D’ARTICLE MI00620126
N° MFR313 BUNA-N O-RING (100 PER BAG)
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
313 BUNA-N O-RING (100 PAR SAC)

Spécifications

  • Description
    Joint torique
  • Dureté
    70 Shore D
  • Section transversale
    0.1875 po
  • Diamètre intérieur
    0.6875 po
  • Diamètre extérieur
    1-1/16 po
  • Matériel
    Buna-N
  • Plage de température
    Moins 40° à 275°
  • Application typique
    Utiliser avec des lubrifiants pétroliers, des huiles hydrauliques, de l’essence, de l’eau et de l’alcool
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Quantité standard du colis
    100 par sac
  • Nom commercial/de marque
    Chemigum, Nysyn, Krynac, Hycar, Paracril, Perbunan
  • Tolérance du diamètre intérieur
    .662 Plus ou moins 0,009
  • Tolérance de la section transversale
    .210 Plus ou moins 0,005
  • Numéro du joint torique de secours
    8-313
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Numéro du joint torique quadruple
    Qr-4313
  • Détails supplémentaires
    Homologué par Underwriter’s Laboratories
  • Type de produit
    Joints toriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif