Aperçu
Spécifications
- DescriptionJoint torique
- Dureté75 Shore D
- Section transversale0.1875 po
- Diamètre intérieur0.6250 po
- Diamètre extérieur1 po
- MatérielFluorocarbone / Viton
- Plage de températureMoins 31° à 437°
- Application typiqueUtiliser avec des applications abrasives ou à haute pression
- Duromètre75 Duromètre
- Quantité standard du colis25 par sac
- Nom commercial/de marqueViton / Fluorel
- Tolérance du diamètre intérieur.600 Plus ou moins 0,009
- Tolérance de la section transversale.210 Plus ou moins 0,005
- Numéro du joint torique de secours8-312
- Méthode venduePrix par unité
- Numéro du joint torique quadrupleQr-4312
- Détails supplémentairesLa résistance du dispositif de compression est excellente
- Type de produitJoints toriques