315 FKM O-RING (25 PAR SAC)

Dichtomatik
315 FKM O-RING (25 PER BAG)

Joint torique - Fluorocarbone/matériau Viton, DI 0.8125 po, 0.1875 po section transversale, duromètre 75
N° D’ARTICLE MI00620377
N° MFR315 FKM O-RING (25 PER BAG)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dichtomatik
315 FKM O-RING (25 PER BAG)

Joint torique - Fluorocarbone/matériau Viton, DI 0.8125 po, 0.1875 po section transversale, duromètre 75
N° D’ARTICLE MI00620377
N° MFR315 FKM O-RING (25 PER BAG)
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
315 FKM O-RING (25 PAR SAC)

Spécifications

  • Description
    Joint torique
  • Dureté
    75 Shore D
  • Section transversale
    0.1875 po
  • Diamètre intérieur
    0.8125 po
  • Diamètre extérieur
    1-3/16 po
  • Matériel
    Fluorocarbone / Viton
  • Plage de température
    Moins 31° à 437°
  • Application typique
    Utiliser avec des applications abrasives ou à haute pression
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Quantité standard du colis
    25 par sac
  • Nom commercial/de marque
    Viton / Fluorel
  • Tolérance du diamètre intérieur
    .787 Plus ou moins 0,010
  • Tolérance de la section transversale
    .210 Plus ou moins 0,005
  • Numéro du joint torique de secours
    8-315
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Numéro du joint torique quadruple
    Qr-4315
  • Détails supplémentaires
    La résistance du dispositif de compression est excellente
  • Type de produit
    Joints toriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif