Aperçu
Spécifications
- DescriptionBossage du joint torique pour raccord de tube à filetage droit
- Dureté70 Shore D
- Section transversale0.082 po
- Diamètre intérieur0.53 po
- Diamètre extérieur0.694 po
- MatérielBuna-N
- Plage de températureMoins 40° à 275°
- Application typiqueUtiliser avec des lubrifiants pétroliers, des huiles hydrauliques, de l’essence, de l’eau et de l’alcool
- Duromètre70 Duromètre
- Quantité standard du colis25 par paquet
- Nom commercial/de marqueChemigum, Nysyn, Krynac, Hycar, Paracril, Perbunan
- Méthode venduePrix par paquet / Vendu par paquet
- Détails supplémentairesJoint torique pour 7/16 po Fil de bossage du joint torique mâle
- Type de produitJoints toriques