Aperçu
Spécifications
- DescriptionJoint torique
- Dureté75 Shore D
- Section transversale0.063 po
- Diamètre intérieur0.375 po
- Diamètre extérieur0.500 po
- MatérielFluorocarbone / Viton
- Plage de températureMoins 31° à 437°
- Application typiqueUtiliser avec des applications abrasives ou à haute pression
- Duromètre75 Duromètre
- Quantité standard du colis20 par paquet
- Nom commercial/de marqueViton / Fluorel
- Tolérance du diamètre intérieur.364 Plus ou moins 0,005
- Tolérance de la section transversale.070 Plus ou moins 0,003
- Numéro du joint torique de secours8-012
- Méthode venduePrix par paquet / Vendu par paquet
- Numéro du joint torique quadrupleQr-4012
- Détails supplémentairesLa résistance du dispositif de compression est excellente
- Type de produitJoints toriques