Aperçu
Spécifications
- DescriptionJoint torique
- Dureté75 Shore D
- Section transversale0.250 po
- Diamètre intérieur13.000 po
- Diamètre extérieur13-1/2 po
- MatérielFluorocarbone / Viton
- Plage de températureMoins 31° à 437°
- Application typiqueUtiliser avec des applications abrasives ou à haute pression
- Duromètre75 Duromètre
- Quantité standard du colis1 paquet
- Nom commercial/de marqueViton / Fluorel
- Tolérance du diamètre intérieur12.975 Plus ou Moins 0,060
- Tolérance de la section transversale.272 Plus ou moins 0,006
- Numéro du joint torique de secours8-455
- Méthode venduePrix par paquet / Vendu par paquet
- Numéro du joint torique quadrupleQr-4455
- Détails supplémentairesLa résistance du dispositif de compression est excellente
- Type de produitJoints toriques