Aperçu
Spécifications
- DescriptionBossage du joint torique pour raccord de tube à filetage droit
- Dureté75 Shore D
- Section transversale0.0781 po
- Diamètre intérieur0.4688 po
- Diamètre extérieur0.624 po
- MatérielFluorocarbone / Viton
- Plage de températureMoins 31° à 437°
- Application typiqueUtiliser avec des applications abrasives ou à haute pression
- Duromètre75 Duromètre
- Quantité standard du colis25 par paquet
- Nom commercial/de marqueViton / Fluorel
- Méthode venduePrix par paquet / Vendu par paquet
- Détails supplémentairesJoint torique pour 3/8 po Fil de bossage du joint torique mâle
- Type de produitJoints toriques