920 FKM EMBALLAGE O (5 EMBALLAGES)

Dichtomatik
920 FKM O-PACK (5 PACK)

Joint torique - Fluorocarbone/matériau Viton, DI 1.475 po, 0.118 po section transversale, duromètre 75
N° D’ARTICLE MI00625459
N° MFR920 FKM O-PACK (5 PACK)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dichtomatik
920 FKM O-PACK (5 PACK)

Joint torique - Fluorocarbone/matériau Viton, DI 1.475 po, 0.118 po section transversale, duromètre 75
N° D’ARTICLE MI00625459
N° MFR920 FKM O-PACK (5 PACK)
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
920 FKM EMBALLAGE O (5 EMBALLAGES)

Spécifications

  • Description
    Bossage du joint torique pour raccord de tube à filetage droit
  • Dureté
    75 Shore D
  • Section transversale
    0.118 po
  • Diamètre intérieur
    1.475 po
  • Diamètre extérieur
    1.711 po
  • Matériel
    Fluorocarbone / Viton
  • Plage de température
    Moins 31° à 437°
  • Application typique
    Utiliser avec des applications abrasives ou à haute pression
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Quantité standard du colis
    5 par paquet
  • Nom commercial/de marque
    Viton / Fluorel
  • Méthode vendue
    Prix par paquet / Vendu par paquet
  • Détails supplémentaires
    Joint torique pour 1+1/4 po Fil de bossage du joint torique mâle
  • Type de produit
    Joints toriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif