Aperçu
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre0.750 po
- Diamètre extérieur1.254 po
- Largeur totale0.280 po
- Type de conception274
- Type de jointUn seul produit pour les lèvres sans ressort
- Matériau pour les lèvresNitrile
- Type de lèvresLèvres multiples sans ressort
- Mot-clé de descriptionConception 274
- Numéro CUP du fabricant053893464008
- Vitesse de surface maximale de l’arbre2000 pi/min
- Tolérance au désalignement0.005 po
- Description de la constructionJoint sans ressort pour la rétention de la graisse
- Application typiqueUsage général
- Poids0.04 lb
- Plage de température continue-40 à 225°F