Motion
T113-904A2

Timken
T113-904A2

Palier de butée à rouleaux coniques - 1.135 po d’alésage, 2-3/16 po de diamètre extérieur, 5/8 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00653788
N° MFRT113-904A2
Prix38.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
T113-904A2

Palier de butée à rouleaux coniques - 1.135 po d’alésage, 2-3/16 po de diamètre extérieur, 5/8 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00653788
N° MFRT113-904A2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix38.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
T113 POUSSIÈRE BRG 904A2

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Race fuselée
  • Diamètre à l’alésage
    1.1350 po
  • Diamètre extérieur
    2.1875 po
  • Largeur totale
    0.6250 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Rayon du filet
    0.03 po
  • Série
    TTSP
  • CUP_NON
    053893938783
  • Poids
    0.37 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau conique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues