T188-904A3

Timken
T188-904A3

Palier de butée à rouleaux coniques - 1.885 po d’alésage, 3.266 po de diamètre extérieur, 15/16 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00653849
N° MFRT188-904A3
Prix120.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
T188-904A3

Palier de butée à rouleaux coniques - 1.885 po d’alésage, 3.266 po de diamètre extérieur, 15/16 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00653849
N° MFRT188-904A3
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
Prix120.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
T188 POUSSIÈRE BRG 904A3

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Race fuselée
  • Diamètre à l’alésage
    1.8850 po
  • Diamètre extérieur
    3.2660 po
  • Largeur totale
    0.9375 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Rayon du filet
    0.03 po
  • Série
    TTC
  • CUP_NON
    053893005416
  • Poids
    1.18 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau conique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues