T252W-904A2

Timken
T252W-904A2

Palier de butée à rouleaux coniques - 2-1/2 po d’alésage, 4-3/8 po de diamètre extérieur, 1-1/32 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00653890
N° MFRT252W-904A2
Prix306.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
T252W-904A2

Palier de butée à rouleaux coniques - 2-1/2 po d’alésage, 4-3/8 po de diamètre extérieur, 1-1/32 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00653890
N° MFRT252W-904A2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix306.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
T252W 904A2 POUSSIÈRE BRG 904A2

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Race fuselée
  • Diamètre à l’alésage
    2-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    4.3750 po
  • Largeur totale
    1.0313 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Rayon du filet
    0.8 mm
  • Série
    TTCS
  • CUP_NON
    053893939131
  • Poids
    2.35 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau conique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues