T301W-904A3

Timken
T301W-904A3

Palier de butée à rouleaux coniques - 3 po d’alésage, 5-1/4 po de diamètre extérieur, 1-5/16 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00653911
N° MFRT301W-904A3
Prix592.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
T301W-904A3

Palier de butée à rouleaux coniques - 3 po d’alésage, 5-1/4 po de diamètre extérieur, 1-5/16 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00653911
N° MFRT301W-904A3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix592.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
T301W POUSSIÈRE BRG 904A3

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Race fuselée
  • Diamètre à l’alésage
    3 po
  • Diamètre extérieur
    5.2500 po
  • Largeur totale
    1.3125 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Rayon du filet
    2.3 mm
  • Série
    TTCS
  • Numéro CUP du fabricant
    053893938981
  • CUP_NON
    053893938981
  • Poids
    9.99 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau conique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues