T302-904A2

Timken
T302-904A2

Palier de butée à rouleaux coniques - 3 po d’alésage, 5-1/4 po de diamètre extérieur, 1-3/8 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00653913
N° MFRT302-904A2
Price$701.17/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
T302-904A2

Palier de butée à rouleaux coniques - 3 po d’alésage, 5-1/4 po de diamètre extérieur, 1-3/8 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00653913
N° MFRT302-904A2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix701.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
T302 POUSSIÈRE BRG 904A2

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Race fuselée
  • Diamètre à l’alésage
    3 po
  • Diamètre extérieur
    5.2500 po
  • Largeur totale
    1.3750 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Rayon du filet
    2.3 mm
  • Série
    TTC
  • Numéro CUP du fabricant
    053893930985
  • CUP_NON
    053893930985
  • Poids
    10.25 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau conique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif