T350-904A1

Timken
T350-904A1

Palier de butée à rouleaux coniques - 3-1/2 po d’alésage, 5-1/4 po de diamètre extérieur, 1-5/16 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00654009
N° MFRT350-904A1
Prix778.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
T350-904A1

Palier de butée à rouleaux coniques - 3-1/2 po d’alésage, 5-1/4 po de diamètre extérieur, 1-5/16 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00654009
N° MFRT350-904A1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix778.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
T350 POUSSIÈRE BRG 904A1

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Race fuselée
  • Diamètre à l’alésage
    3-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    5.2500 po
  • Largeur totale
    1.3125 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Rayon du filet
    2.8 mm
  • Série
    TTCS
  • Numéro CUP du fabricant
    053893202716
  • CUP_NON
    053893202716
  • Poids
    3.26 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau conique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues