Aperçu
Description du fabricant
387A CÔNE
- Les roulements à rouleaux coniques NTN sont conçus pour les applications les plus exigeantes dans des industries telles que l’exploitation minière, la foresterie et la fabrication d’acier.
- En utilisant des rouleaux coniques et des chemins de roulement disposés de manière à ce que les rouleaux et les chemins de roulement se rencontrent à un point commun, les rouleaux à roulement conique du NTN sont guidés par le contact entre la grande extrémité du rouleau, offrant une grande capacité pour les charges radiales et de poussée unique.
- Avec près de 100 millions de roulements à rouleaux coniques fabriqués chaque année sous les marques NTN et Bower, il n’est pas étonnant que NTN rivalise avec tous les principaux concurrents sur le marché.
- Le processus de carburation du boîtier crée un « boîtier » en acier trempé autour de l’extérieur du roulement à rouleaux tout en laissant un noyau souple.
- Les efforts novateurs de NTN dans le développement de rouleaux couronnés ont permis d’accroître la capacité de charge et de prolonger la durée de vie des roulements.
- NTN offre des roulements à rouleaux coniques en séries ISO (métrique), po et J-métrique avec des ensembles à une rangée (cône/coupelle), deux rangées (arrière à arrière ou face à face), deux rangées (coupelle double ou double cône) et quatre rangées disponibles.
- NTN est fière de vendre des roulements à rouleaux coniques fabriqués localement à divers marchés.
- Nous offrons des roulements à rouleaux coniques de première qualité sous les marques NTN et Bower®.
Spécifications
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage2.2500 po
- Largeur totale0.8640 po
- Matériau du roulementBoîtier en acier carburé
- Rayon du filet0.1400 po, 3.600 mm
- Largeur de la bague intérieure0.8640 po
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Numéro CUP du fabricant4547359532449
- CUP_NON4547359532449
- Code d’harmonisation8482.20.0070
- Poids0.875 lb
- Type de produitCônes de roulement à rouleaux coniques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
NTN Food & Bev Pumpkin Hammermill Success Report FlyerProducers of pumpkin-based products rely on hammermills to chunk pumpkins for processing.
View Literature
Motion Food-Bev Bearing Upgrade Delivers Annual Savings Case StudyMotion and NTN recommended a switch to NTN solid lube bearings. This solution doubled the bearing life, cut downtime by 50%, and is delivering annual cost savings.
View Literature
NTN Bakery FlyerNTN Bakery Flyer
View Literature
NTN Grain Processing BrochureNTN Grain Processing Brochure
View Literature
More resources
Motion Food and Bev Bearing Solution Case Study
A major brewery was experiencing frequent bearing failures on its bottling line, causing downtime and increasing costs.
Motion Food-Bev Lubriplate-NTN Partnership Case Study
By partnering with strategic vendors and our repair experts, we developed a multi-step action plan to diagnose the issue and provide a long-term solution to improve reliability.