Motion
387 A/382 A/Q

SKF
387 A/382 A/Q

Roulement à rouleaux coniques - 2.2500 po d’alésage, 0.8640 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00654260
N° MFR387 A/382 A/Q
Prix101.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
387 A/382 A/Q

Roulement à rouleaux coniques - 2.2500 po d’alésage, 0.8640 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00654260
N° MFR387 A/382 A/Q

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix101.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
387 A CÔNE
  • Les cônes de roulement à rouleaux coniques (anneau intérieur avec rouleaux et cage), de dimensions de pouces, sont conçus pour être combinés avec des coupelles (anneau extérieur) de la même série. Ensemble, ils créent un roulement complet qui s’adapte aux charges radiales et axiales combinées et offre une faible friction pendant le fonctionnement. En fixant un roulement à rouleaux conique à une seule rangée contre un autre et en appliquant une précharge, une application de roulement rigide peut être obtenue.
  • Peut être combiné avec des gobelets de la même série
  • Capacité de charge radiale et axiale élevée
  • S’adapte aux charges axiales dans une direction
  • Faible friction et longue durée de vie

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2.2500 po
  • Largeur totale
    0.8640 po
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    21.946 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    387
  • Gobelet compatible
    382 A
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576642739
  • CUP_NON
    7316576642739
  • Poids
    0.94 lb
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues