T387-904B4

Timken
T387-904B4

Roulement de butée de rouleau conique - 3.8750 po de diamètre, 5.0000 po de diamètre extérieur, 0.6875 po de largeur, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00654274
N° MFRT387-904B4
Prix283.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
T387-904B4

Roulement de butée de rouleau conique - 3.8750 po de diamètre, 5.0000 po de diamètre extérieur, 0.6875 po de largeur, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00654274
N° MFRT387-904B4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix283.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
T387 BRG ENSEMBLE 904B4

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Race fuselée
  • Diamètre à l’alésage
    3.8750 po
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Largeur totale
    0.6875 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Rayon du filet
    0.8 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    053893202747
  • CUP_NON
    053893202747
  • Poids
    1.1 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau conique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues