394A

SKF
394A

Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet simple, 4.3307 po de diamètre extérieur, 0.7411 po de largeur, matériau en acier galvanisé
N° D’ARTICLE MI00654332
N° MFR394A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
394A

Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet simple, 4.3307 po de diamètre extérieur, 0.7411 po de largeur, matériau en acier galvanisé
N° D’ARTICLE MI00654332
N° MFR394A
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
394 A COUPE

Spécifications

  • Coupe simple ou double
    Gobelet simple
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Diamètre extérieur
    4.3307 po
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576642043
  • CUP_NON
    7316576642043
  • Largeur totale
    0.7411 po
  • Poids
    0.63 lb
  • Type de produit
    Gobelets de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues