T402-904A1

Timken
T402-904A1

Palier de butée à rouleaux coniques - 4.02 po d’alésage, 7.0716 po de diamètre extérieur, 1-3/4 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00654413
N° MFRT402-904A1
Prix2,754.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
T402-904A1

Palier de butée à rouleaux coniques - 4.02 po d’alésage, 7.0716 po de diamètre extérieur, 1-3/4 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00654413
N° MFRT402-904A1
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
Votre prix2,754.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
T402 POUSSIÈRE BRG 904A1

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Race fuselée
  • Diamètre à l’alésage
    4.0200 po
  • Diamètre extérieur
    7.0716 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Rayon du filet
    0.06 po
  • Série
    TTCS
  • CUP_NON
    053893939773
  • Poids
    11.17 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau conique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues